Beli Mesin Gerinda Potong Duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Kenmaster Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2800
- Voltage (V): 220V/50Hz
- KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga Mesin Gerinda Potong Duduk Terbaru April 2026
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp899.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.999.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Mata Gerinda Potong) | Rp13.900 |
| RYU Mesin Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| Kenmaster Gerinda Duduk | Rp409.900 |
| KINIK Cutting Wheel Ultra Thin (Mata Gerinda Potong) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/0rP101004027-2.jpg)

/P101003087-2.jpg)

/P101004041-2.jpg)

/P101000197-1.jpg)




/P101509532-2.jpg)
/P101004030-1.jpg)


/P101005691-1.jpg)